消毒用エタノールIPスプレー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード73536445 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

成分100mL中、局方エタノール83mL 添加物としてイソプロパノールを配合

医薬品医療機器等法指定医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73536445
2024-01-05
用途:
便利に使用しています。
卸売・小売業

スプレータイプのため、気になる部分にも簡単に塗布できます。
清潔にするだけではなく、テーブルなどは汚れもきれいに落ちるので、便利に使用しています。
年末の大掃除では、大活躍しました。
これからも使用していきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする