ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
日本イトミック
日本イトミックの 住設機器
日本イトミックの 給湯機器
日本イトミックの 電気給湯機
小型電気温水器 貯湯式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73541536
品番
ESN30BRN111CO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥184,000
この商品は
41
種類から選べます
他の種類を見る
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
シリーズ
ESN
付属品
本体固定金具
質量(kg)
14(満水/44)
タンク容量(L)
30
構造
密閉
使用温度(℃)
0〜40(凍結しないこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×430×438
安全装置
空焚き検出、過昇温検出、温度センサー異常検出
電源電圧(V)
単相100
機能
ミキシングなし
ヒーター容量(kW)
1.1
配管
右
設定温度(℃)
30〜75
操作パネル
給湯コントローラー付
使用水温(℃)
40以下(凍結しないこと)
出湯温度(℃)
30〜75
給水圧力(MPa)
0.1〜0.5
専用部品(オプション)
最初に戻る
ページ:
/
膨張水排出装置 BCH-Kシリーズ
日本イトミック
税込
¥
11,990
¥
10,900
逃しホースセット
日本イトミック
税込
¥
2,189
¥
1,990
膨張水排出装置 BCH-Mシリーズ
日本イトミック
税込
¥
19,690
〜
¥
17,900
〜
底脚セット
日本イトミック
税込
¥
10,989
¥
9,990
配管接続口キャップ
日本イトミック
税込
¥
2,189
¥
1,990
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 スタンダードタイプ
LIXIL(INAX)
税込
¥
43,890
¥
39,900
バスケットへ
小型電気温水器/貯湯式
日本イトミック
税込
¥
86,790
¥
78,900
(1)
バスケットへ
小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 スタンダードタイプ
LIXIL(INAX)
税込
¥
64,790
¥
58,900
バスケットへ
小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 コンパクトタイプ
LIXIL(INAX)
税込
¥
35,090
¥
31,900
バスケットへ
湯ぽっとキット
TOTO
税込
¥
60,390
〜
¥
54,900
〜
(1)
貯湯式電気温水器
STIEBEL(スティーベル)
税込
¥
37,290
〜
¥
33,900
〜
(2)
瞬間式電気温水器
STIEBEL(スティーベル)
税込
¥
32,890
¥
29,900
(3)
バスケットへ
ゆプラス トイレ手洗用
LIXIL(INAX)
税込
¥
35,090
¥
31,900
(2)
小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 コンパクトタイプ
LIXIL(INAX)
税込
¥
54,890
¥
49,900
バスケットへ
電気温水器+耐震脚付き
TOTO
税込
¥
96,690
〜
¥
87,900
〜
瞬間式電気温水器
STIEBEL(スティーベル)
税込
¥
196,900
〜
¥
179,000
〜
ガス小型湯沸かし器
パロマ
税込
¥
21,890
¥
19,900
(6)
先止め式電気温水器
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
64,790
¥
58,900
バスケットへ
まぜまぜ MZ-N3シリーズ
日本イトミック
税込
¥
36,190
〜
¥
32,900
〜
投込みヒーター 温度調節付(S-JET認証品)
加島
税込
¥
14,190
¥
12,900
(1)
バスケットへ
床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Aタイプ)
日本イトミック
税込
¥
64,790
〜
¥
58,900
〜
ICコントロールヒーター
サンアート
税込
¥
17,490
¥
15,900
(7)
バスケットへ
投込み(湯沸し)ヒーター
フジマック
税込
¥
7,689
〜
¥
6,990
〜
(29)
膨張水排出装置 BCH-Kシリーズ
日本イトミック
税込
¥
11,990
¥
10,900
瞬間式電気温水器
STIEBEL(スティーベル)
税込
¥
65,890
¥
59,900
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
住設機器
給湯機器
電気給湯機
小型電気温水器 貯湯式 日本イトミック
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品