52008-AK002 SUPER Coolant Racing Pro 4L HKS 73545285

SUPER Coolant Racing Pro 4L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(4L)注文コード73545285品番52008-AK002
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

勝つための究極冷却性能!!
より消泡性・保護性に優れたまさにプロ仕様レーシングクーラント
SUPER COOLANT[Racing Pro]は、冷却性能に特化したレーシングクーラントです。
消泡性・防錆性・防蝕性にも優れ、長期間のご使用にも対応します。
凍結温度 -1℃のため使用環境に注意が必要です。
ストレートタイプ(原液使用のため)、希釈せずにそのままご使用ください。

成分防錆剤、冷却強化剤Blue内容量(L)4交換目安2年~3年名称ラジエータ冷却液主成分純水凍結温度(℃)-1(代表値)危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする