| 特長: | 耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。遊星ギア二段減速により、長時間の連続運転可能。優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能。 |
|---|
| 用途: | 排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など |
|---|
| 注意: | 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※使用する薬品によって接液部材質(弁体・Oリング等)が変わります。選定を間違えると液漏れの原因となります。 |
|---|
| 最大吐出量(mL/min)60Hz: | 60~3600 |
|---|
| 電圧(V): | 単相100V・三相200V(屋内)・三相200V(屋外) |
|---|
| 取扱液: | 排水、各種薬品(酸・アルカリ)、液体肥料、各種工場の廃液 |
|---|
| 材質: | 弁:PTFE・SUS・ハステロイC |
|---|
| 質量(kg): | 11~15 |
|---|
| タイプ: | 横型 |
|---|
| 材質(Oリング): | FKM・NBR・PTFE |
|---|
| 材質(ダイヤフラム): | PTFEライニング |
|---|
| サービス分類: | オーダー・加工 |
|---|