現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05216363/2026/08/08 08:28:07
MTX 【オーダー】定量ポンプMTX型(PTFEヘッド仕様) 名東化工機 73546586
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
名東化工機
【オーダー】定量ポンプMTX型(PTFEヘッド仕様)
出荷目安:11日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
11日出荷とは
注文コード73546586
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥199,800~
特長:耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。ポンプ全体をプラスチックでカバーすることで、サビの発生や薬液による腐食を軽減。豊富な材質のラインナップにより、多様な薬品に対応可能。ラチェット機構の改良により、品質向上を実現。
用途:排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※使用する薬品によって接液部材質(弁体・Oリング等)が変わります。選定を間違えると液漏れの原因となります。
最大吐出量(mL/min)60Hz:60~3600
電圧(V):単相100V・三相200V(屋内)・三相200V(屋外)
取扱液:排水、各種薬品(酸・アルカリ)、液体肥料、各種工場の廃液
材質:弁:PTFE
質量(kg):11~15
タイプ:縦型
材質(Oリング):PTFE
材質(ダイヤフラム):PTFEライニング
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)