現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【オーダー】赤外線リモコン付き電動ロールスクリーン ルノファブ遮光 TOSO 73586269
※イメージ
注文コード 73586269
品番 -
内容量 1台
参考基準価格(税別) オープン
¥50,850〜
特長:
用途:
注意:
幅(mm):
色:
高さ(mm):
コード長さ(m):
取付け方法:
材質(スクリーン):
色番:
サービス分類:
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません