ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用されているブラウザはサポートが終了しております。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
MKS(三ヶ島)
FD-5
材質 ナイロン樹脂
グレー、1組(2個)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
色
グレー
注文コード
73586686
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
レバーを引きながら側板をスライドして折りたたみます。小径車や輪行におすすめです。
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
色
グレー
仕様
踏み面:両面、トウクリップ:装着不可、リフレクター:取付済み
材質
ナイロン樹脂
寸法(mm)
97×69
質量(g)
390
ベアリング
ボールベアリング
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
FD-7
MKS(三ヶ島)
税込
¥
4,059
〜
¥
3,690
〜
(2)
フォールディングペダル
wellgo(ウェルゴ)
税込
¥
2,079
¥
1,890
(4)
バスケットへ
折りたたみペダル
VP
税込
¥
1,419
¥
1,290
(19)
バスケットへ
折りたたみ式ペダル アルミ
CAPTAIN STAG
税込
¥
1,529
¥
1,390
(5)
バスケットへ
スポーツペダル
MKS(三ヶ島)
税込
¥
2,189
¥
1,990
(9)
スポーツペダル
wellgo(ウェルゴ)
税込
¥
2,079
¥
1,890
(14)
MT-LITE
MKS(三ヶ島)
税込
¥
2,849
¥
2,590
(2)
クイックリリースクリップレスシティペダル
wellgo(ウェルゴ)
税込
¥
9,559
¥
8,690
バスケットへ
IC-Lite
MKS(三ヶ島)
税込
¥
2,189
¥
1,990
(3)
オートドレントラップ
オリオン機械
税込
¥
14,190
〜
¥
12,900
〜
(2)
ペダル 折りたたみ
モノタロウ
税込
¥
1,199
¥
1,090
(14)
バスケットへ
クイックリリースアタッチメント2
wellgo(ウェルゴ)
税込
¥
4,389
¥
3,990
(1)
バスケットへ
RMX
MKS(三ヶ島)
税込
¥
2,189
¥
1,990
(6)
バスケットへ
ツーリングペダル
wellgo(ウェルゴ)
税込
¥
1,309
¥
1,190
(12)
バスケットへ
スポーツペダル
wellgo(ウェルゴ)
税込
¥
2,739
¥
2,490
(2)
スポーツペダル
MKS(三ヶ島)
税込
¥
967
¥
879
(36)
バスケットへ
スポーツペダル
モノタロウ
税込
¥
791
¥
719
(36)
ペダル 一般車用
モノタロウ
税込
¥
329
¥
299
(91)
一般車用ペダル
FSD
税込
¥
439
¥
399
(87)
スポーツペダル
MKS(三ヶ島)
税込
¥
989
〜
¥
899
〜
(13)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
自転車用品
自転車部品
ペダル・トゥクリップ
ペダル
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
プレゼント
があたる!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
「FD-5」をマイページのお気に入りへ追加しました。
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品