印刷プレビュー
エムシーピージャパン(MCP JAPAN)

精密ダイヤル式可変抵抗器

DBR-07 精密ダイヤル式可変抵抗器 エムシーピージャパン(MCP JAPAN) 73599058
商品レビューを投稿する
注文コード
73599058
品番
DBR-07
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥47,708
販売価格(税込)
¥51,590
販売価格(税別)
¥46,900

 
お気に入りに追加
質量(kg)
2.2
最大電流(A)
700mA(0.01Ω×10, 0.1Ω×10, 1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
285×140×215
精度(%)
0.1
レンジ
Ω:0.01×10, 0.1×10, 1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。