オープンマジックV 1035 片足

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73621556 品番 10350210022
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

つま先全開!歩行も軽やか。

仕様パーツオーダーシステム対応 材質表:ポリエステル100%、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA サイズS サイズ(cm)21〜21.5 標準質量(g/片足)約160(Lサイズ) 機能抗菌加工、防臭加工、撥水加工 左右区別 使用場所屋内外兼用 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする