Vステップ 3 男女兼用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード73645453 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

リハビリセンターの検証結果から生まれたシューズ。

サイズ(cm)30 質量(g)395(片足26.0cm) 材質人工皮革 使用場所屋外&室内用 足幅3E(中敷外すと5E) ホワイトA

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73645453 - 62039416 3 画像準備中 Vステップ03 1足 ムーンスター 1足 9,398 税込10,338 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする