現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08196097/2026/09/29 00:45:15
- 【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド ファーム ウォッシャブル タチカワブラインド 73649025
※使用例(関連資料をご確認ください)
タチカワブラインド
【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド ファーム ウォッシャブル
注文コード73649025
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥15,460~
特長:椋木を使った家具のような、ざらっとした生地の風合いが自然素材の良さを活かしたナチュラルなインテリアを引き立てます。
注意:※オーダー品の為返品不可になります。
※ウォッシャブル生地の為ウェイトバー袋縫いになります。
※【解除ジョイント(セーフティジョイント)】子供の体重がかかると外れる部品です。
※コード留め具(クリップ)】コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。操作部に装着した状態で出荷されます。
※製品画像と実際の色に違う場合がございますのでご了承ください。
※子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。
※コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の原因となります。
※クリップでコードを束ねない場合は、コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかったり、思わぬ事故につながる恐れがあります。
※ボトムコードを外さない場合、子供がひっかかり思わぬ事故につながる恐れがあります。
※小さなお子さまがいるご家庭は、ブラインドやスクリーンのコードヤチェーン類の近くにソファーやベッドを置かないでください。ソファーやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。
※セーフティジョイントやクリップをご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえで、ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
幅(mm):250~2000
内容:1セット
丈(mm):300~4500
関連資料:生地見本(1.1MB) 操作・取付方法(1.87MB) 製品安全対策(3.08MB) 生地見本(1.10MB) 操作・取付方法(1.87MB) 製品安全対策(3.08MB) (0.30MB) (0.53MB)
生地の種類:ウォッシャブル
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)