|
|
| https://www.monotaro.com/p/7365/7824/ | 2026/04/05 13:10:12 |
|
mizuno(ミズノ)
ALMIGHTY LS MID |
|
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
|
|
| サイズ(cm): | 27.5 |
|---|---|
| 色: | ライトグレー×ダークグレー×グレー |
| 質量(g): | 約390(片足26cm) |
| 規格: | JSAA A種 |
| 材質(アッパー): | 人工皮革+合成繊維 |
| 材質(ソール): | 合成底 |
| 材質(先芯): | 樹脂 |
| 特長: |
脱ぎ履きしやすい3本ベルトタイプ 軽量ソール採用 傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強 履き口裏は人工皮革使用で一般的にメッシュより強い ソフト(中敷足口周りベロなど)=マシュマロ感覚の履き心地 ソール(耐滑耐油屈曲性水掃けがいい) 再帰反射材付き 樹脂製先芯搭載 |
| 形状: | ミドルカット |
| 種類: | セーフティーシューズ |
| 甲被タイプ: | マジックタイプ |
| 靴タイプ: | スニーカー |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |