フェルトパッド 粘着あり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73661358 品番 KFPD-64
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

底面がフェルト付で大型家具等のすべりがよく、キズを和らげます。
防音・防振効果も発揮します。床暖房使用可能です。

形状 用途大型家具の移動、床面のキズ防止等に。 トラスコ品番836-0088 材質発泡EVA・底面特殊フェルト 質量(g)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×64×16 粘着剤アクリル系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする