システムスツール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード73665628 品番TSS-14B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥61,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュで高級感のあるナースチェア。
大型操作レバーは使いやすく、座った時に邪魔になりません。

ライトワイン 材質座面・背/ビニールレザー(抗菌・防汚・難燃)、中身/コールドケアモールドウレタン、脚部/スチール(芯)・ポリプロピレン(カバー)、キャスター/ナイロン 質量(kg)8.9 座面高さ(mm)400〜500 アズワン品番8-4414-02 仕様ロータイプ・背付き・キャスター無し 昇降方式ガスシリンダー式 台座径(Φmm)400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73665628 TSS-14B 12099546 CA-14BL-Z メディカルソフトスツール 背付き CA-14BL-Zシリーズ 東洋事務器工業 メディカルソフトスツール 背付き CA-14BL-Zシリーズ 東洋事務器工業 1個 45,980 税込50,578 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする