ガードコーン RBMS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73705643 品番 RBMS-20(R)
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
オレンジ 寸法(mm)Φ60、台座径Φ175×H200 質量(kg)約0.49 用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場 材質ウレタン 形状接着式 タイプガードコーン接着式 接着剤目安量280g/本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする