BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
座付オスアダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73706764
品番
NAM13JT4
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合パイプ呼び径
13
ねじ径
G1/2
仕様
平行ネジ
材質
砲金(CAC406(青銅))
寸法L1(mm)
55.8
寸法F(mm)
46
寸法D(Φmm)
30.4
寸法E(mm)
36
寸法L2(mm)
15
寸法L3(mm)
20
寸法G(mm)
19
商品豆知識
配管工事を支える補助部材