画像準備中

両サドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 適合管の呼び(さや管)28、(らく楽コルゲートパイプ)20、(ポリブデンパイプ)20×5t、13×10t 仕様給水用 注文コード73709065 品番ISG-28-B
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は適合管の呼び・仕様・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様給水用 材質PP、PB ブルー 寸法A(mm)34 寸法D(mm)64 寸法E(mm)20 寸法B(mm)78 寸法C(mm)37.5 適合管の呼び(さや管)28、(らく楽コルゲートパイプ)20、(ポリブデンパイプ)20×5t、13×10t
注意
※ビスは同梱されていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする