印刷プレビュー

自由雲台

QHD-33 自由雲台 Velbon(ベルボン) 73722452
QHD-33 自由雲台 Velbon(ベルボン) 73722452   QHD-33 自由雲台 Velbon(ベルボン) 73722452   QHD-33 自由雲台 Velbon(ベルボン) 73722452   QHD-33 自由雲台 Velbon(ベルボン) 73722452   QHD-33 自由雲台 Velbon(ベルボン) 73722452
(0件の商品レビュー)
注文コード
73722452
品番
QHD-33
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,337
販売価格(税別)
¥3,090

 
お気に入りに追加
徹底した軽量化設計と卓越したデザインにより、サイズを超えた圧倒的性能を実現。
高精度に加工されたアルマイトボールにより、ワンランク上の固定力を発揮。
カメラネジが独立して回転する親切設計です。小型サイズ。
寸法(mm)
カメラ台(パッド面):48×25
高さ(mm)
68
質量(g)
130
積載荷重(kg)
(推奨)2
三脚取付ねじ
UNC1/4
危険物の種別
非危険物

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン