印刷プレビュー

アルミ三脚

M45 アルミ三脚 Velbon(ベルボン) 73722924
M45 アルミ三脚 Velbon(ベルボン) 73722924   M45 アルミ三脚 Velbon(ベルボン) 73722924   M45 アルミ三脚 Velbon(ベルボン) 73722924   M45 アルミ三脚 Velbon(ベルボン) 73722924   M45 アルミ三脚 Velbon(ベルボン) 73722924   M45 アルミ三脚 Velbon(ベルボン) 73722924   M45 アルミ三脚 Velbon(ベルボン) 73722924   M45 アルミ三脚 Velbon(ベルボン) 73722924
商品レビューを投稿する
注文コード
73722924
品番
M45
内容量
1本
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,877
販売価格(税別)
¥3,590

 
お気に入りに追加
小型高性能化するデジタルカメラに合わせて新開発された、持ち運び重視のベルボン最軽量クラスの三脚です。
オールマイティに撮影が可能な3Way雲台を装備。
家族旅行のお供に適した、わずか1kgにも満たない本体質量が自慢です。
積載荷重(kg)
(推奨)1.5
質量(g)
945
付属品
三脚ケース
仕様
雲台一体型(雲台分離不可)、丸型水準器、EV手動式、脚レバーロック方式
適合
クイックシュー:QB-32
径(Φmm)
(脚)20
段数
4段
全高(mm)
(EV含む):1550、(EV無し):1250
方式
EV:手動式
スライド寸法(mm)
300
材質(脚)
EXパイプ
最低高さH(mm)
446
縮長(mm)
472
スライド幅(mm)
EV:300
脚径(mm)
20
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 568

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。