印刷プレビュー
チトセ

arbe ニットシャツボタンダウン(長袖)[兼用] EP-7919

EP-7919 arbe ニットシャツボタンダウン(長袖)[兼用] EP-7919 チトセ 73745674
商品レビューを投稿する
注文コード
73745674
品番
EP-7919
内容量
1枚
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥2,990

 
お気に入りに追加
全部で  12  種類のバリエーションがあります
軽やかな素材で着心地が良く、快適さが持続するニットシャツ。細身タイプできれいなシルエット。
アルティマ
多量の汗に強い快適生地。ドライシートと吸収シートの二層構造を持ち、多量の汗をかく時に適した機能「吸汗発散性」を発揮する特殊生地です。多量の汗をかいた場合でも、衣服の肌側面に汗が残りません。発汗時の体温の上昇を軽減し、発汗後の冷え感を抑えます。乾燥性と生地物性に優れ、洗濯物の取扱いが簡単です。
ホワイト
サイズ
SS
仕様
左胸ポケット
混率(%)
綿50・ポリエステル50
肩幅(cm)
41.5
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
70
機能
吸汗、イージーケア、速乾、アルティマ
バスト(cm)
92
素材
交編鹿の子
色番
C-1
ネック(cm)
37

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。