曜日別特売
44-304-M 耐水・耐油 耐切創性手袋 MaxiCut Oil 44-304 ATG 73772704

メイン画像

耐水・耐油 耐切創性手袋 MaxiCut Oil 44-304

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1双注文コード73772704品番44-304-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,910

耐切創性手袋に耐水・耐油機能を追加しました。
EN388カットレベル3の耐切創性にリキテックによる耐水・耐油機能(コーティング面のみ)を付加した柔軟性と高い作業性を有する手袋です。
親指と人差し指の間の股部分をニトリル強化加工で補強、耐久性を向上させました。
デュラテックによる優れた耐久性:耐摩耗試験8000回をクリアしています。
マイクロカップ仕上げによるホールド力でドライ環境・ウェット環境でも安定した高い作業性とグリップ力です。
フィット感と感触に優れた成形により疲労感を軽減、作業性を高めます。

用途水や油のある環境で切創事故の危険性が高い作業に(油のついた板金の取り扱い、組み立て作業など)サイズM全長(cm)22.5中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)20.4材質繊維部:ポリエチレン繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン/ブラックゲージ数15耐切創性3、3/B機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性、柔軟性入数(双)1トラスコ品番250-3282厚さ(mm)1.1質量(g)66規格EN388 2003:4341、EN 388:2016 + A1:2018 :4341B、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン手の平幅(cm)10.2色(手首部)オレンジ滑り止め効果あり各種認証EN388 2003規格:4341EN388規格4341B
注意
※EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。
※耐切創性手袋は絶対切れない手袋ではなく、切れにくい素材ですが、扱う製品によって条件が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする