ダブルボールジョイント

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73773614 品番 BJW40
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

直接作業が困難な場所で大活躍しており角度をつけた斜め作業が可能です。

用途角度をつけた斜め作業に トラスコ品番195-4861 材質構造用鋼 全長(mm)80 質量(g)250 差込角(mm)凹凸12.7 首振角度(°)50 アズワン品番65-1977-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする