現場を支えるネットストア モノタロウ

画像準備中
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
注文コード 73809033
品番 FLR20SEXDMX
内容量 1箱(25本)
参考基準価格(税別) ¥33,750
口金:
光源色:
定格ランプ電力(W):
種別:
長さ(mm):
質量(g):
管径(Φmm):
点灯形:
全光束(Lm):
定格寿命(時間):
ランプ電流(A):
色温度(K):
光色:
電球の種類: