有線LAN アダプタ USB3.1 USBハブ付 3ポート ケーブル長 30cm EU RoHS指令準拠(10物質)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73822193 品番EDC-GUC3H-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型のType-Cポート搭載パソコンに最適なUSB3.1 ギガビットLANアダプター USBハブ付です。
高速転送可能なType-A(USB3.0)ポートを3ポート搭載し、Type-C(USB3.1 Gen1)ポートのみを搭載したパソコンでもType-A USB機器が使用可能です。
ギガ有線LANアダプターを使ったギガビット通信とパソコン接続部USB3.1の組み合わせにより、高速転送を実現しています。映画1本分(約2.2GB)のデータを約43秒で転送できます。
付属のCD-ROMまたは、WEBダウンロードによって、ドライバーソフトをインストールし、使用することが可能です。 Windows 8.1以降では、ドライバーをインストールすることなく、USBポートに接続するだけで使用可能です。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(当社ホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、USBハブに他の製品を接続しやすい30cmです。

用途
有線LANポートがないパソコンでも、ネットワークに接続したいときに最適です。
USBポートが少ないパソコンにも便利なUSBハブ付き。
有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型のType-Cポート搭載パソコンに最適なUSB3.1 ギガビットLANアダプター USBハブ付です。
持ち運びにも便利です。
機能Jumbo frame ブラック 付属品有線LANアダプター本体 1台、マニュアル、CD 1枚 材質プラスチック 質量(g)約50 規格【有線】IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、【USBアップストリームポート】USB3.1 Gen1 (USB3.0)、【USBダウンストリームポート】USB3.0 / 2.0 / 1.1 ポート数LAN:1、USB:3 消費電力(W)1.9 電源USBバスパワー 対応OSWindows 10(32bit/64bit) / 8.1(32bit/64bit) / 7(32bit/64bit)(SP1)、macOS 10.13/10.12、 Mac OS X 10.11/10.10 ※Windows10 / 8.1はドライバレス対応 入力電圧(V)DC5 対応機種USBポート(Type-C)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPUを搭載したMac 対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×50×15(ケーブル部分を除く) 消費電流(mA)約380(USBバスパワー含まず) インターフェース【USBアップストリームポート】Type-C(オス)×1ポート、【USBダウンストリームポート】Type-A(メス) × 3ポート 動作環境温度:0〜40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)【有線】10/100/1000、【USBアップストリームポート】USB3.1Gen1(USB3.0)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード/12 コネクタ有線:RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応 取得規格VCCI class B ケーブル長(cm)約30(コネクタ部分除く) 供給電流(mA)【USBダウンストリーム】(3ポート合計)約520以内/各ポート約170未満 アクセス方式CSMA/CD 対応プロトコルIPv4、IPv6 変換タイプUSB-LAN

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73822193 EDC-GUC3H-B 76058728 EDC-GUC3H2-B LANアダプター 有線 タイプC Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps エレコム LANアダプター 有線 タイプC Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps エレコム 1個 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする