LHR-EJU3 HDDケース 3.5HDD USB3.0 1台 ロジテック 【通販モノタロウ】 73823758

印刷プレビュー

HDDケース 3.5HDD USB3.0

LHR-EJU3 HDDケース 3.5HDD USB3.0 ロジテック 73823758
(2件の商品レビュー)
注文コード
73823758
品番
LHR-EJU3
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥3,121
販売価格(税別)
¥2,890

 
お気に入りに追加
3.5インチSATA用ハードディスクケース FANレスモデル。
付属品
USB3.0ケーブル1本、クイックガイド(2枚)、ACアダプタ1個、取り付けネジ(ハードディスク固定用:2本、上部カバー固定用:1ポン、冷却ファン固定用:3本)1式、HD革命ソフト CD-ROM 1枚
仕様
冷却ファン:無し(FAN取り付け可能)
対象パソコン
USBポートを持つWindowsパソコン。Intel Mac
質量(g)
370
対応OS
Windows vista, 7, 8, 8.1,10Mac OS X 10.4以降(USB3.0接続時)※いずれも日本語OSに限り
コネクタ形状
USB3.0micro-B×1
入力電圧(V)
DC+12/1.5A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×199×35
インターフェース
USB3.0
保証期間
1年間
設置方式
水平/垂直
危険物の種別
非危険物
RoHS指令
準拠

平均満足度:4.50  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 3.5インチHDDの有効利用

パソコンから取り出したHDDの再利用のために購入しました。USB3.0なのでバックアップも早く終わります。

これは注文コード73823758についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-27]

満足度:

用途: PCのデータドライブ

一回初期不良でしたが、すぐに交換していただきました。2台目問題なく使えています。冷却FANを付けましたが、7200 rpmのHDDでも滅多に回転しません。静かです。

これは注文コード73823758についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン