PANDUIT(パンドウイット)
レーザープリンタ用コンポーネントラベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000枚)
材質
ポリエステル
注文コード
73832273
品番
C200X100YLJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
様々な用途に使用できるラベルです。
各種機器やプリント基板および配電盤などの平面での表示に適しています。
耐熱性に優れています。
伸縮せず簡単には引き裂くことができません。
用途
各種表示
色
黄
材質
ポリエステル
質量(g)
260
使用温度範囲(℃)
-40~154
縦(mm)
50.8
トラスコ品番
836-0482
横(mm)
25.4