エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの 紛失防止タグ
エレコムの 紛失防止タグ用アクセサリ
AirTag バンパーケース カード型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73835966
品番
AT-CAPBBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カードサイズより一回り小さくスリムな形状で、AirTagを装着することで財布などのカードポケットにしっかり収納できるカード型ハードバンパーです。
セット内容
バンパー本体×1
材質
バンパー本体:ABSエラストマー
色
ブラック
対応機種
AirTag(2021年発売モデル)
幅W×厚さ×高さH(mm)
約50.2×5.6×82