![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05220802/ | 2026/10/26 02:20:14 |
![]() ※原反継目 | ダイイチ 【オーダー】 遮光・防風ネット ポリエチレンメッシュ PEラッセル1mm目 周囲ハトメ約20cmピッチ |
|
|
| 特長: | 80cm×80cm~500cm×1,000cmまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法で遮光ネットをお届けします。 |
|---|---|
| 用途: | テニスコート、野球場、他グラウンド目隠し、家庭用日除け |
| 注意: | ※原反幅は約2mでそれを超える寸法の商品には継目があります。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 仕様: | 周囲ハトメ加工 約20cmピッチ(多少前後します)、原反継目:通常継ぎ |
| 材質: | ポリエチレン |
| 色: | メッシュ:グリーン・ダークグリーン・シルバー・ブラウン |
| 規格: | 300D/4本格 |
| 幅(cm): | 80~500 |
| 長さ(cm): | 80~1000 |
| 目合い: | 1mm目 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,430/税込¥1,573 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,250/税込¥3,575 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,030/税込¥4,433 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

