現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05220803/2026/10/24 11:44:14
3499100000 【オーダー】 遮光・防風ネット ポリエチレンメッシュ PEラッセル1mm目 周囲ラダー加工 ダイイチ 73840735
※原反継目
ダイイチ
【オーダー】 遮光・防風ネット ポリエチレンメッシュ PEラッセル1mm目 周囲ラダー加工
出荷目安:11日 メーカー直送品 返品不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
11日出荷とは
注文コード73840735
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥7,500~
特長:80cm×80cm~500cm×1,000cmまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法で遮光ネットをお届けします。
用途:テニスコート、野球場、他グラウンド目隠し、家庭用日除け
注意:※原反幅は約2mでそれを超える寸法の商品には継目があります。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
仕様:周囲ラダー加工、原反継目:通常継ぎ
材質:ポリエチレン
色:メッシュ:グリーン・ダークグリーン・シルバー・ブラウン、ラダー:グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック
規格:300D/4本格
幅(cm):80~500
長さ(cm):80~1000
目合い:1mm目
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,430/税込¥1,573
北海道地方数量1につき¥3,250/税込¥3,575
沖縄地方数量1につき¥4,030/税込¥4,433
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)