SA351 再湿麻糸風ふすま紙 切手タイプ 菊池襖紙工場 73845574

SA351 再湿麻糸風ふすま紙 切手タイプ 菊池襖紙工場 73845574 SA351 再湿麻糸風ふすま紙 切手タイプ 菊池襖紙工場 73845574

再湿麻糸風ふすま紙 切手タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 無地 注文コード73845574 品番SA351
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥1,859
販売価格(税別)
1,690
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

織物のような高級感のある手触りで、たっぷりの水でじゅうぶん紙を伸ばしてから貼るとキレイに貼れる高級感のある織物の質感です。
糸の入った織物風のふすま紙で、和と格調を演出する製品です。
裏面の糊をたっぷりの水で濡らして戻し、紙を伸ばして貼る再湿性タイプ。
ご家庭用のふすま紙としては最もスタンダードな製品です。

材質古紙表裏二層漉き、裏面糊剤:ポリビニールアルコール系家庭用品の有害物質規制(省令第34号)適合/家庭用襖・壁紙協会推奨品No.100004、原紙:麻糸風原紙 無地 幅(cm)95 長さ(cm)185 寸法(幅W×高さH)(cm)95×185
注意
※本襖:糸入り(織物)のふすま紙や、ビニル壁紙が貼ってある場合は、あらかじめ剥がしてください。
枠を外さずに貼る場合は、枠の内側5cm程度にのりを塗って、補強することをお勧めします。
※板ふすま(戸襖):糸入り(織物)のふすま紙や、ビニル壁紙が貼ってある場合は、あらかじめ剥がしてください。
枠の内側5cm程度にのりを塗って、補強することをお勧めします。
※段ボールふすま:水への耐性の観点から、ダンボールふすまには貼ることができません。
※スタイ口襖(発泡スチロール):発泡スチロールふすまには貼ることができません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする