UCTH1-VC メタルブラケット MLT全てのステンレタイに適用 亜鉛メッキ製 PANDUIT(パンドウイット) 73847332

メタルブラケット MLT全てのステンレタイに適用 亜鉛メッキ製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)注文コード73847332品番UCTH1-VC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質亜鉛メッキ仕様ステンレスバンドを他の構造物に取り付けて結束する時に使用するブラケットタイプの付属品.亜鉛メッキトラスコ品番100-2556質量(kg)3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73847332UCTH1-VC70387854UCTH1-VCUCTH1-VC メタルブラケット MLT全てのステンレタイに適用 亜鉛メッキ製 PANDUIT(パンドウイット) 70387854メタルブラケット MLT全てのステンレタイに適用 亜鉛メッキ製PANDUIT(パンドウイット)1箱(25個)
25,980
税込28,578
内容量に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする