現場を支えるネットストア モノタロウ

158003210 吊り下げタイプ蚊帳 6畳用 萩原 73849948
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
注文コード 73849948
品番 158003210
内容量 1個
参考基準価格(税別) オープン
特長:
仕様:
注意:
幅(cm):
長さ(cm):
混率(%):
高さ(cm):
滑り止め効果:
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません