ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ジョー・プリンス竹下の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ジョー・プリンス竹下の 吊具用アイボルト
ステンレスD型アイボルト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73854324
品番
H-444-SUS-M10
参考基準価格(税別)
¥955
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
ねじ径(mm)
M10
許容荷重(N[kgf])
1470(150)
用途
電機設備
材質
ステンレス鋼
ねじ径
M10
使用荷重(kg)
150
表面処理
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.47
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
560
/
税込
¥
616
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません