呼び20 使用荷重1.8t ユニクロメッキ JIB規格 M級 BDシャックル コンドーテック 73861044 呼び20 使用荷重1.8t ユニクロメッキ JIB規格 M級 BDシャックル コンドーテック 73861044 呼び20 使用荷重1.8t ユニクロメッキ JIB規格 M級 BDシャックル コンドーテック 73861044

ユニクロメッキ JIB規格 M級 BDシャックル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73861044 品番 呼び20 使用荷重1.8t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
質量(kg)1.42 長さL(mm)112 呼び20 ピン径(Φmm)24 口幅B(mm)40 種類BD 表面処理ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする