コイル定格電圧(V)DC110
接点構成2a
用途業務用機器、産業用機器、家電機器
仕様絶縁距離:8mm以上●耐サージ電圧(初期):接点-コイル間10000V
寸法(mm)50×33×35.8
質量(g)約90
タイプ直流型
規格UL、CSA、VDE、TUV、TV、CQC
保護構造ダストカバー
端子形状タブ端子(TM型)
絶縁抵抗(MΩ)初期:1000以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)
接触抵抗(mΩ)初期:100以下(6V DC1A電圧降下法にて)
耐振動(耐久)10〜55Hz(複振幅:1.5mm)
耐衝撃(耐久)980m/s2(正弦半波パルス:6ms)
消費電力(mW)1920
定格消費電力(VA)-
最大印加電圧(V)コイル定格電圧の110%(55℃)
耐振動(誤動作)10〜55Hz(複振幅:1mm、検知時間:10μs)
耐衝撃(誤動作)98m/s2(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)
最小適合負荷100mA 5V DC
接点材質AgSnO2系
コイル抵抗(Ω)6300(±10%、20℃)
開放電圧(V)コイル定格電圧の10%以上(20℃、初期)
動作時間(ms)30以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)
感動電圧(V)コイル定格電圧の70%以下(20℃、初期)
復帰時間(ms)10以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃)
接点最大許容電圧(V)AC277/DC30
接点最大許容電流(A)AC25
接点最大許容電力(VA)6925
定格励磁電流(mA)18(±10%、20℃)
機械的寿命1000万回以上(開閉頻度:180回/分)
耐電圧(V/min)接点間:AC2000(検知電流:10mA)、異極接点相互間:AC4000(検知電流:10mA)、接点-コイル間:AC5000(検知電流:10mA)
動作機能シングルスティブル型
使用周囲湿度(%RH)5〜85(結露しないこと)
接点ギャップ(mm)3以上
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 25A