曲げ半径(mm)R2
出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ
定格圧力範囲(kPa)-100〜100
保護構造IP40(IEC)
型式高機能、低圧用、ショートポートタイプ
繰返し精度±0.1%F.S.(±2digits以内)
配線長0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能
材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)
使用周囲温度(℃)-10〜50(結露および氷結しないこと)
応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)
耐圧力(kPa)500
設定圧力範囲(kPa)-101〜101
圧力種類ゲージ圧
圧力ポートM5めねじ
電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間
出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択
出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード
接続方式コネクタ接続
表示灯橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:アナログ電圧/電流出力設定時点灯)
短絡保護装備
付属品CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本
仕様アジア用
質量(g)約30
種類-
適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-UL認証
表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000msキー操作により選択)
材質(ケース)PBT(ガラス繊維入)
ケーブルコネクタ付ケーブル2m付属
耐振動(耐久)10〜500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付時・フラットアタッチメント装着時:耐久10〜150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)
保存温度範囲(℃)-10〜60
消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード:STD時 480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時 360以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)
温度特性±0.5%F.S.以内(20℃時を基準)
比較出力最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(比較出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)
表示圧力範囲(kPa)-101〜101
アナログ電圧出力出力電圧:1〜5V、ゼロ点:3V±5%F.S.以内、スパン:4V±5%F.S.以内、直線性:±1%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ
適合流体非腐食性気体
外部入力ON電圧:0.4V DC以下、OFF電圧:5〜30V DCまたは開放、入力インピーダンス:約10kΩ、入力時間:1ms以上
材質(スイッチ部)シリコーンゴム
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
アナログ電流出力出力電流:4〜20mA、ゼロ点:12mA±5%F.S.以内、スパン:16mA±5%F.S.以内、直線性:±1%F.S.以内、負荷抵抗:250Ω(最大)
保存湿度範囲(%RH)35〜85
使用周囲湿度(%RH)35〜85
耐振動(耐久)(Hz)10〜500 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付時・フラットアタッチメント装着時:耐久10〜150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)
材質(圧力ポート)SUS303
応答時間(ms)2.5、5、10、25、50、100、250、500、1000、5000キー操作により選択
耐衝撃(耐久)(m/s2)100(約10G) XYZ各方向3回