SS-275 ドラえもんウエットティシュ LEC(レック) 73963268 SS-275 ドラえもんウエットティシュ LEC(レック) 73963268 SS-275 ドラえもんウエットティシュ LEC(レック) 73963268 SS-275 ドラえもんウエットティシュ LEC(レック) 73963268 SS-275 ドラえもんウエットティシュ LEC(レック) 73963268

ドラえもんウエットティシュ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(80枚) 注文コード73963268 品番SS-275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥860
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

かわいいドラえもんのウェットティッシュケース。ワンプッシュでフタが開きます。99.9%が純水でできた、限りなく水に近いウェットティッシュ80枚入り付きです。パラベン・アルコール・香料・PG不使用でお子様やペットにも安心です。保湿成分ヒアルロン酸配合。詰め替え用「ドラえもん 水99.9% ウエットティシュ 80枚入×3個」がございます。

商品タイプ本体 成分水・ベンザルコニウムクロリド・BG・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル・ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム 用途お食事のおしぼりやお口拭きに、化粧前や後のお手拭に、テーブル拭きやお掃除に。 材質(ケース)本体・鼻:ポリプロピレン、顔(白部)・顔(青部)・開閉スイッチ・バネ押さえ:ABS樹脂、下フタ:ポリエチレン、バネ:ステンレス、(ウエットティシュ)レーヨン・ポリエステル 質量(g)374 シートサイズ(mm)180×150
注意
※お肌に異常があるときやお肌に合わない場合には、使用しないでください。※シートは水に溶けません。トイレには流さないでください。※火気の近くでの使用・保管はしないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73963268 SS-275 43287014 E90642 ドラえもんウエットティシュ LEC(レック) ドラえもんウエットティシュ LEC(レック) 1個(80枚) 989 税込1,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28742307
2020-07-05
用途:
普段の手拭き等
金融・保険業

先ずはドラえもんの袋が可愛いです。ウェットテッシュは厚くもなく薄すぎでもないといった感じです。
普段使いには十分だと思います。

対象商品:
28742307
2020-03-29
用途:
塗装時、食事の前後、車清掃、他
スタジオ513 タケダ企画 様 (その他業種)

使って見て、私的には十分良い商品だと思います、肌触りも大変気に行っております、価格も安い位だと思います、又注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする