ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V ボールベアリング 分解能300 出力相A 電源電圧5V アンプ無
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
税込¥6,378
¥5,798
現在ついているセンサーはほぼ入手不可能なため
類似品を捜していてこれを見つけました。
サイズが若干違いますが、機能は問題なし
しばらく使っていますが、現在問題は発生しておりません。
商品説明についてはもうちょっと類似商品ごとに
表示フォーマットを統一して欲しいですね。
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。