現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05238982/2026/10/01 14:40:55
TSP 【オーダー】自吸式マグネットポンプ  TSP型 トーケミ 74039894
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーケミ
【オーダー】自吸式マグネットポンプ TSP型
出荷目安:11日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
11日出荷とは
注文コード74039894
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥229,800~
特長:異常運転に強く汎用性が高い自吸式マグネットポンプ。接液部はGFR-PP/PTFEを採用。標準搭載電動機はトップランナーモーター、屋外仕様を採用。省エネ対応で場所を選びません。樹脂製ブラケットを採用し、従来機種より耐蝕性がアップ。軽量化されました。排水ピット・タンク上部からの汲み上げ、タンクローリーからの引き抜き等の自吸運転に最適なポンプです。
用途:飲料製造ラインの移送ポンプ、食品・飲料プラントの洗浄・殺菌ポンプなど
注意:※最小吐出量は揚程Om時の10%ぐらいを目安にしてください。
※自吸高さは最大3mとしてください。(常温比重1.1)
※高温液・高比重液の場合は、自吸高さが変わります。
接続口径:40×40、50×50(吸込×吐出)(A)
電動機出力(W):0.75、1.5、2.2
電源電圧(V):200V-50/60Hz 220V-60Hz、400V-50/60Hz 440V-60Hz
周波数(Hz):50、60
揚程(m):12、16、18
吐出量(L/min):150200
仕様:液比重:1.1、1.2、1.3、1.5
質量(kg):25、35、40
材質(Oリング):FKM、EPDM
材質(軸受):PTFE
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)