iPhone 13mini用ケース ikins 天然貝ケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74042003 品番I21035i13MN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

天然の貝を加工して作られた美しい光沢のあるケース。
時代を超えた絵画を手元で楽しめる世界の名画シリーズ。
端末をホールドするはめ枠部分の背面は耐久性と弾性にすぐれたポリカーボネイト、側面のカーブ部分はTPU素材で作られていて、端末にはめやすく、丈夫で安定感があります。

対応機種iPhone 13mini タイプケース型(背面カバー型) 特性ストラップホール付 材質天然貝、ポリカーボネート、TPU 魚と猫 質量(g)33 寸法(cm)6.8×13.4×1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする