印刷プレビュー
IRC

SCOOTER

121126 SCOOTER IRC 74044863
(61件の商品レビュー)
注文コード
74044863
品番
121126
内容量
1本
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,633
販売価格(税別)
¥4,290

 
お気に入りに追加
全部で  53  種類のバリエーションがあります
街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。
『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。
タイヤサイズ
90/90-12
リム径(inch)
12
用途
モーターサイクル用タイヤ
適合
Front用
タイプ
T/L
構造
TL
パターン
MB58
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
速度記号/荷重表示
44J
RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編: 94

平均満足度:4.69  総レビュー件数:61 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: スクーターの交換タイヤ

スクーターの交換タイヤフロント用。老舗メーカーのIRCですから、安心して使用しています。

これは注文コード36116586についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-29]

満足度:

用途: スクータのタイヤ交換

毎回これにしてます。よくグリップする分,少々減りが早いようにも感じますが,コスパはとてもよいです。

これは注文コード36116385についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-18]

満足度:

用途: 作業現場回り

オフロードが多い道路の為ブロックパターンにしてます。交換でやはり110にしました。乗り心地、グリップ、値段、IRCは安心感があります。もう少しロングライフだとありがたいです。

これは注文コード36116473についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-26]

満足度:

用途: 買い物、駅までの足

ちゃんと使えます。ゴムの劣化とかもなさそうです。安価なとこが良いですね。

これは注文コード35113906についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-01]

満足度:

用途: バイクのタイヤに

このタイヤを探していました。足跡マーク?もかわいらしく気に入っています。

これは注文コード36116412についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社シックスティーズカンパニー 様 [2018-08-23]

満足度:

用途: ジャイロXのフロントタイヤ

メイドインジャパンでないのが少し不安。組み付け時のビードの上がりも今一。でも安いので助かります。

これは注文コード36116543についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-29]

満足度:

用途: スクータータイヤ交換

コストが安く、タイヤの製品もIRCなので安心です。

これは注文コード35113897についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社スナダオート 様 [2018-05-30]

満足度:

用途: タイヤ交換

取付に時間がかかりましたがなかなか快調です。バイク屋の半額でできました。

これは注文コード35113906についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-26]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。