耐熱・高温水用ホース[トヨシリコーンサーモホース TSITH]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74064184 品番 TSITH-15-7
参考基準価格(税別)¥25,060 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30〜120℃
【安全・安心】熱によるホースの硬化、劣化が少なく、温調機などの配管用ホースとして使用可能。
【トラブル防止】 ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が高い。
【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9〜25ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気 乳白/オレンジライン入り 使用温度範囲(℃)-30〜120 最小曲げ半径(mm)150 使用圧力(MPa)0〜0.5 長さ(m)7 内径×外径(Φmm)15.9×24 用途温調機・各種耐熱配管用耐圧ブレードホース 質量(kg)2.56 内径(Φmm)15.9 外径(Φmm)24 機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2修正規制適合 アズワン品番65-0866-60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
注意
※食品・飲料・医療用途には使用しないでください。
※ホースは使用温度範囲内及び使用圧力範囲内でご使用ください。但し、100℃を超える高温水や70℃以上の動・植物油には絶対に使用しないでください。

商品説明動画

トヨシリコーンサーモホース 透明性動画
2分でわかる!トヨシリコーンホースシリーズ 耐圧安全性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする