黒球式熱中症指数計(季節性インフルエンザ注意機能搭載)熱中アラーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74069598 品番TC300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,000

季節性インフルエンザ注意機能付き熱中症対策指数計

用途屋内・屋外で作業や運動などをする方の熱中症予防。季節性インフルエンザ注意機能付きで年中使用可能。 付属品取扱説明書(保証書付)、吊り下げ用アタッチメント×1本、カラビナ×1個、三脚取り付け用電池フタ×1個、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 仕様熱中症予防指針/4段階12レベル(日本生気象学会)、インフルエンザ注意/2段階2レベル 材質ABS、PMMA 寸法(mm)幅60×高さ112×奥行33 ホワイト 測定範囲(温度)-10.0〜60.0℃ (湿度)0.0〜100.0% (WBGT)0.0〜50.0℃ 材質(本体)ABS、PMMA 質量(g)約79(電池、吊り下げ用アタッチメント、カラビナ含む) 電源(V)CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源CR2032コイン形リチウム電池×1個 温度(℃)(黒球)0.0〜60.0 0.1単位、0.0〜50.0℃±1.0それ以外は±1.2 表示表示固定、自動切り替え 音量3段階( 75dB(大)、65dB(小)、無し) 気温(℃)10.0〜 60.0 0.1℃単位、 -10.0〜 60.0±1.0 相対湿度0.0〜100.0% 0.1% 単位、0.0〜90.0%±3..0%それ以外は±4.0% モード設定(WBGT)20.0〜50.0℃ 0.1℃単位 最小目盛(℃)0.1 表示範囲(℃)-10.0 〜 60.0 保証期間1年 防塵防水性能IP65 電池寿命約8ヶ月(1日4時間使用時) 測定間隔30秒 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅60×高さ112×奥行33 WBGT指数0.0〜50.0℃ 0.1℃単位、0.0〜50.0℃±2.0℃ アラーム最長約15秒
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74069598 TC300 55096084 TC300NWH 季節性インフルエンザ注意機能付黒球式熱中症指数計 TC300NWH(JIS B 7922:2023準拠) タニタ 季節性インフルエンザ注意機能付黒球式熱中症指数計 TC300NWH(JIS B 7922:2023準拠) タニタ 1個 11,900
欠品中
税込13,090
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:257

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする