※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ FRM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 材質PVDコーティング/DH102 注文コード74075786 品番FRM-060-R05 DH102
参考基準価格(税別)¥12,980 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は材質など101種類から選べます 他の種類を見る
材質PVDコーティング/DH102 寸法r(mm)0.5 寸法B(mm)5 寸法C(mm)0.8 寸法T(mm)2 寸法Dc(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする