KLAN0-00204 日産ガソリンオイル ストロングセーブX SN 0W-20 PITWORK(日産) 74079075

PITWORK(日産)

日産ガソリンオイル ストロングセーブX SN 0W-20 化学合成油 KLAN0-00204、1箱(4L×6本)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4L×6本) 注文コード74079075 品番KLAN0-00204
参考基準価格(税別)¥47,880 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥24,090
販売価格(税別)
21,900

API規格:SN(ILSAC規格 GF-5)を取得。
省燃費性能に優れるモリブデンを配合した高性能ガソリンエンジンオイル。

SAE0W-20 APISN(ILSAC規格GF-5) ベースオイル化学合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量24000 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする