※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLDM019 ドリル TLDM DIJET(ダイジェット工業) 74081054 TLDM019 ドリル TLDM DIJET(ダイジェット工業) 74081054

ドリル TLDM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)1.9 シャンク径(Φmm)3 注文コード74081054 品番TLDM019
参考基準価格(税別)¥6,190 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はドリル径・シャンク径など126種類から選べます 他の種類を見る

正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。
傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。
広い溝形状で切り粉処理性に優れています。
薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。
他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。
炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。

ドリル径(Φmm)1.9 溝長(mm)5.7 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)3 有効加工深さ2×Dc 材質超硬合金(Carbide) 先端角(°)180フラット 表面処理DZ(TiAlN) ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする