DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の チップ
DIJET(ダイジェット工業)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
DIJET(ダイジェット工業)の 特殊形状
チップ ZPMT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
超硬合金/FC18
注文コード
74083136
品番
ZPMT100308ZER-NL FC18
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法RE
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
チタン合金・耐熱合金等難削材加工に最適!
コーティングの密着性が強く耐欠損性と平滑性に優れる。
低下化学反応性で平滑な表面のため刃先に熱がこもりにくい被削材に対する耐溶着性が向上。
用途
チタン肩削り用
材質
超硬合金/FC18
タイプ
アルミ肩削り用
寸法A(mm)
10.08
精度
M
寸法B(mm)
6
寸法T(mm)
3.4
寸法rε(mm)
0.8
寸法θ°
11