現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05239646/2026/11/08 10:55:27
MGI 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド PVC仕様) 共立機巧 74090477
※透明PVC仕様
共立機巧
【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド PVC仕様)
注文コード74090477
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥109,800~
特長:樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
用途:食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入
最大吐出量:0.5、1.25、2.5(ml/shot)
最大吐出量(mL/min):25、50、100、200、400、500
最大吐出圧力(MPa):1.0、0.8、0.6、0.4、0.25、0.2
電源:AC90~230V単相(50/60Hz)
仕様:防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可
質量(kg):概算:2.4~3.8、3.4~5.0
電流(A):平均:1.2
入力信号:(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号
消費電力(VA):瞬間:400(MAX)
電源コード:3芯 0.75mm2 1.5mm
絶縁階級:ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃)
ストローク数(spm):N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA)
平均消費電力(W):10、20、25、30
ストローク長(mm):最大:1.4、2.8
ホース接続口:Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホース
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)