現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05239650/2026/11/08 10:46:12
MGI-G 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(自動ガス抜仕様) 共立機巧 74090513
※自動ガス抜
共立機巧
【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(自動ガス抜仕様)
注文コード74090513
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥159,800~
特長:調圧バルブヘッドに内蔵された調圧バルブが、ポンプ待機中のポンプヘッド内圧を低圧(ほぼ大気圧)に調圧することでガスロックを防ぎます。浮弁を使用しない構造により、浮弁にありがちな弁作動の不安定さがなく、確実なガス抜きができます。吐出側で常時気液を逃がす構造ではないため、吐出圧力(背圧)の変動の影響を受けにくく、安定したガス抜きと定量注入ができます。ポンプ吸込行程終了直後のオーバーフィードによる過剰吐出もポンプヘッド内圧が調圧されることで緩和されます。(オーバーフィード分は気液排出口から排出されます)
用途:次亜塩素酸ナトリウム等の気泡の発生しやすい薬液の注入
最大吐出量:0.5、1.13(ml/shot)
最大吐出量(mL/min):25、50、90、180
最大吐出圧力(MPa):1.0、0.8、0.6、0.4
接続口径:Φ6×Φ11 テトロンブレード入軟質PVCホース(Φ4×Φ9ホース接続は特殊仕様)
電源:AC90~230V単相(50/60Hz)
ストローク数(spm):N型:0~50、0~100、0~80、0~160 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)
材質(接液部):透明アクリル、PVC、PTFE、フッ素ゴム、セラミック、ハステロイ-C
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)