現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05239651/2026/11/08 10:55:37
MGI-h 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(高圧  大容量仕様) 共立機巧 74090529
※高圧,大容量
共立機巧
【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(高圧 大容量仕様)
出荷目安:16日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
16日出荷とは
注文コード74090529
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥189,800~
特長:従来の標準タイプ(25~500mL/min)に加えて750mL/minタイプを追加しました。標準タイプMGI-500型は、最大吐出圧0.2MPaでしたがMGI-h500型は0.5MPaまで使用できます。標準タイプ同様の機能・操作性・構造を備えています。
(入・出力信号、防水保護等級などは標準カタログを確認してください。)取付ピッチも標準タイプと同じです。(奥行き長さは約35mm長くなります。
用途:水耕栽培の液肥や、畜産現場での消毒剤の注入に。水処理薬液の定量注入に。食品、化学、印刷等、各種工場の薬液定量注入に。大規模ビル、簡易水道、プール等の塩素滅菌に。
最大吐出量:2.0、3.0(ml/shot)
最大吐出量(mL/min):500、700
最大吐出圧力(MPa):0.5、0.8
接続口径:Φ12×Φ18 テトロンブレード入り軟質PVCホース
質量(kg):概算:4.5
ストローク数(spm):N型:0~250回 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~250回(4~20mA)
平均消費電力(W):40
ストローク長(mm):最大:2.3
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)